Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potenzialausgleichsdose STANDARD UP pws Steckd 2f glz H80.1942PAKWUW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potenzialausgleichsdose STANDARD UP pws Steckd 2f glz
Potenzialausgleichsdose STANDARD UP pws Steckd 2f glz
Artikel-Nr.:
     262-B316F64
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00367021
EAN/GTIN:
     4010105367027
Suchbegriffe:
Doppelpotenzialausgleich
Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose
Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdos...
Einbau-Stecker Potentialausgleich
Potenzialausgleichsdose STANDARD UP pws Steckd 2f glz H80.1942PAKWUW
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckdose 2-fach
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
perlweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 27,91*
€ 34,72*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 30,23*
€ 37,08*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 48,81*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,98*
€ 59,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 347,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.