Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Abdeckung Lautsprecher STANDARD, ws 80.677DIOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Abdeckung Lautsprecher STANDARD, ws 80.677DIOW
Artikel-Nr.:   262-B316C34
Hersteller:   Peha Hochkoepper
Herst.-Nr.:   213811
EAN:   4010105213812
Zentralplatte mit Traggestell - für Lautsprecher- und Diodensteckdosen Zentralplatte mit Traggestell - für Lautsprecher- und Diodensteckdosen
Weitere Informationen:
Ausführung Oberfläche:glänzend
Befestigungsart:Befestigung mit Schraube
Beschriftungsfeld:ohne Beschriftungsfeld
Farbe:cremeweiß elektroweiß
Halogenfrei:Ja
Montageart:Unterputz
Oberfläche:unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):1013.00
Schutzart (IP):IP20
Tragring:Ja
Verwendung:sonstige
Werkstoff:Kunststoff
Werkstoffgüte:Duroplast
Zusammenstellung:Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Peha Standard-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 10 Tage 10 € 5,84* € 4,73*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 4,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  4,79* €  5,70 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 47,90*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Abdeckung Lautsprecher STANDARD, rws 80.677.02DIO Peha Hochkoepper/
213211
€ 47,90* € 57,00
Ähnlich
Zentralplatte 80.610.02 TV Na Peha Hochkoepper/
142111
€ 40,00* € 47,60
Ähnlich
Zentralplatte 80.610.02 TV/4A Peha Hochkoepper/
145611
€ 33,00* € 39,27
Ähnlich
Zentralplatte 80.610.02 UAE/2-N Peha Hochkoepper/
506711
€ 2,48* € 2,95
Ähnlich Zentralplatte 80.670 Aw Peha Hochkoepper/
211411
€ 13,30* € 15,83
Ähnlich
Zentralplatte 80.670 K w Peha Hochkoepper/
210311
€ 45,20* € 53,79
Ähnlich Zentralplatte 80.670 w Peha Hochkoepper/
211811
€ 13,30* € 15,83
Ähnlich
Zentralplatte 80.670 ZV w Peha Hochkoepper/
219411
€ 1,33* € 1,58
Ähnlich
Zentralplatte 80.677 Aw Peha Hochkoepper/
213411
€ 4,52* € 5,38
Ähnlich
Zentralplatte 80.677 DIO w Peha Hochkoepper/
213811
€ 47,30* € 56,29
Ähnlich
Zentralplatte 80.677 w Peha Hochkoepper/
212811
€ 4,52* € 5,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG