|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B316C30 Herst.-Nr.: 00144811 EAN/GTIN: 4010105144819 |
| |
|
|  |  |
 | für Leitungsauslass mit Zugentlastung Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | offen | Ausführung Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | true | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013,00 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführung, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5,34* | € 6,59* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 5,40* | € 6,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 6,78* | € 8,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 7,00* | € 8,32* |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 7,53* | € 8,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|