Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombination SteckWe STANDARD, ws 80.6686W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Kombination SteckWe STANDARD, ws 80.6686W
Artikel-Nr.:  262-B316B66
Hersteller:  Peha Hochkoepper
Herst.-Nr.:  246611
EAN:  4010105246612
Kombination - SCHUKO-Steckdose, 2-polig, 1016 A 250 V Universalschalter (Aus-Wechselschalter) 10 A 250 Vß Kombination - SCHUKO-Steckdose, 2-polig, 1016 A 250 V Universalschalter (Aus-Wechselschalter) 10 A 250 Vß
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1.00
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
cremeweiß elektroweiß
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250.00 V
Nennstrom Steckdose:
16.00 A
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013.00
Schaltstrom:
10.00 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Peha Standard-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
5 Tage
10
€ 9,40*
€ 12,55*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 125,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Peha Hochkoepper
239721
€ 125,50*
€ 149,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG