Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Flachwinkel 15x15mm WG AP, gr 007530


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Flachwinkel 15x15mm WG AP, gr 007530
Artikel-Nr.:  262-B315E41
Hersteller:  Gira Giersiepen
Herst.-Nr.:  007530
EAN:  4010337075301
Verbindungsteile für Kabelkanal - für Kabelkanal 15 x 15 mm. Alle Verbindungsteile können einfach aufgesteckt werden. Verbindungsteile für Kabelkanal - für Kabelkanal 15 x 15 mm. Alle Verbindungsteile können einfach aufgesteckt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
lichtgrau
Kanalbreite:
15 mm
Kanalhöhe:
15 mm
Oberfläche:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Winkelbereich:
90 - - °
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Gira WG-AP
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
€ 9,40*
€ 1,14*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Gira Giersiepen
007730
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Gira Giersiepen
007630
€ 1,14*
€ 1,36
Ähnlich
Gira Giersiepen
007830
€ 1,14*
€ 1,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG