Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1f aws glz Reflex SI Kst Thermopl Unterputzmontage 2511-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 1f aws glz Reflex SI Kst Thermopl Unterputzmontage
Rahmen 1f aws glz Reflex SI Kst Thermopl Unterputzmontage
Artikel-Nr.:
     262-B309F01
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001725A0928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Rahmen 1f aws glz Reflex SI Kst Thermopl Unterputzmontage 2511-214
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
71 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, busch jäger 1-fach rahmen alpinweiß, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
725
€ 8,30*
ab € 1,34*
€ 1,96*
1 Tag
5139
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 2,06*
1 Tag
942
€ 6,40*
ab € 1,41*
€ 2,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,10*
1 Tag
110
€ 4,98*
ab € 1,44*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-1009
ab € 2,10*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0936
ab € 2,24*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0944
ab € 3,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0951
ab € 7,28*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1725-0-0969
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.