Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Steckdose 3f senkrecht Busch-Duro 2000 AP, 250V 2300-03EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Steckdose 3f senkrecht Busch-Duro 2000 AP, 250V 2300-03EAP
Artikel-Nr.:  262-B307F79
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  205600018
EAN:  4011395224304
SCHUKO-Steckdosen 2-polig + E, 1016 A, 250 V
Weitere Informationen:
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Einheiten:
3
Aufdruck Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Ausführung:
SCHUKO
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Busch-Jaeger AP-trocken WSG-UP
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (4)
Versand
Netto
^
5 Tage
€ 5,84*
€ 8,80*
5 Tage
€ 5,50*
€ 9,54*
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 10,13*
3 Tage
€ 6,50*
€ 14,04*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
204100135
€ 4,91*
€ 5,84
Ähnlich
Busch-Jäger
205600018
€ 14,04*
€ 16,71
Ähnlich
Busch-Jäger
205400351
€ 61,40*
€ 73,07
Ähnlich
Busch-Jäger
2084-0-0630
€ 31,87*
€ 37,93
Ähnlich
Busch-Jäger
2084-0-0531
€ 25,12*
€ 29,89
Ähnlich
Merten
271327
€ 12,92*
€ 15,37
Ähnlich
Merten
276244
€ 10,47*
€ 12,46
Ähnlich
Peha Hochkoepper
824811
€ 123,20*
€ 146,61
Ähnlich
Peha Hochkoepper
797911
€ 138,40*
€ 164,70
Ähnlich
Peha Hochkoepper
466311
€ 31,89*
€ 37,95
Ähnlich
Berker
410509
€ 9,12*
€ 10,85
Ähnlich
Berker
414309
€ 2,87*
€ 3,42
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG