Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Steckdose Busch-Duro 2000 SI, weiss 20EUC-212


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Steckdose Busch-Duro 2000 SI, weiss 20EUC-212
Artikel-Nr.:   262-B307F50
Hersteller:   Busch-Jäger
Herst.-Nr.:   201101318
EAN:   4011395194805
SCHUKO-Steckdosen-Einsätze mit Steckanschluss
Weitere Informationen:
Abdeckung:Zentralplatte
Anschlussart:Steckklemme
Anzahl der Einheiten:1
Aufdruck Kennzeichnung:ohne Aufdruck
Ausführung:SCHUKO
Ausführung Oberfläche:glänzend
Befestigungsart:Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:cremeweiß elektroweiß
Frequenz:50 Hz
Halogenfrei:Ja
Montageart:Unterputz
Nennspannung:250 V
Nennstrom:16 A
Oberfläche:unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):1013
Schutzart (IP):IP20
Sonderstromversorgung:sonstige
Werkstoff:Kunststoff
Werkstoffgüte:Thermoplast
Überspannungsschutz:Ja
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Busch-Jaeger Schaltermaterial, Perilex
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, AP-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, Britsh-Standard-Steckdose, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, DWD-Anbausteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Fehlerstromschutz, Fehlerstrom-Steckdose, FI-Steckdose, Flanschsteckdose, HNA-Steckdose, Installationssteckdose, Kanalsteckdose, Kleinspannungswanddose, Kleinspannungswandsteckdose, Maschinensteckdose, NEMA-Steckdose, Schalterprogrammsteckdose, SCHUKO-2-fach-Steckdose, SCHUKO-3-fach-Steckdose, Schukoaufputzdose, Schukoaufputzsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose, SCHUKO-Doppelsteckdose flach mit Abdeckplatte, SCHUKO-Industrie-Wandsteckdose, Schukosteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdose 45°, SCHUKO-Steckdose für Feinsicherung, SCHUKO-Steckdose mit Abdeckplatte, SCHUKO-Steckdose mit Aufdruck, SCHUKO-Steckdose mit Beschriftungsfeld, SCHUKO-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel und Symbol STECKDOSE, SCHUKO-Steckdose mit Kontrolllampe, SCHUKO-Steckdose mit Überspannungsschutz, SCHUKO-Steckdose mit Zentralstück 50 x 50 mm, SCHUKO-Steckdose SNAP IN, SCHUKO-Steckdose verdrehbar mit Klappdeckel, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Schukowanddose, Schutzkontaktsteckdose, Schutzkontaktsteckdose für Einbau in Installationssysteme, Steckdose mit Beschriftungsfeld, Steckdose mit Feinsicherung, Steckdose mit Klappdeckel, Steckdose mit Kontrollleuchte, Steckdose mit Schutzkontakt, Steckdose mit Schutzkontaktstift, Steckdose ohne Schutzkontakt, Steckvorrichtung, Terko-Steckdose, Universalsteckdose, Universal-Steckdose, Unterputz-Steckdose, UP-Steckdose, USA-Steckdose, Vierfach-Schutzkontakt-Steckdose, Wanddose, Wandsteckdose, Werkbank-Steckdose, Zweifach-Einbausteckdose, Zweifach-Schutzkontakt-Steckdose
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 2 Tage 1 € 5,84* € 2,32*
DETECH 5 Tage 1 € 5,50* € 2,40*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 2,91*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  2,91* €  3,46 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 29,10*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Steckdose m.Aufdruck EDV Busch-Duro 2000 SI, weiss 20EUC DV-212 Busch-Jäger/
201102159
€ 34,70* € 41,29
Ähnlich
Steckdose m.Aufdruck SV Busch-Duro 2000 SI, grün 20EUC-13-212-102 Busch-Jäger/
201102225
€ 7,17* € 8,53
Ähnlich
Steckdose m.Aufdruck ZSV Busch-Duro 2000 SI, or 20EUC-14-212-102 Busch-Jäger/
201102233
€ 7,17* € 8,53
Ähnlich
Steckdose m.Tragring Busch-Duro 2000 SI, weiss 20EUCRD-212 Busch-Jäger/
201101342
€ 29,10* € 34,63
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUC-212 Busch-Jäger/
2011-0-1318
€ 2,32* € 2,76
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUC-214 Busch-Jäger/
2011-0-1888
€ 2,32* € 2,76
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUC-22G Busch-Jäger/
2011-0-3686
€ 2,69* € 3,20
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUC-74 Busch-Jäger/
2011-0-2696
€ 4,61* € 5,49
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCDR-212 Busch-Jäger/
2011-0-2597
€ 4,56* € 5,43
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCDR-214 Busch-Jäger/
2011-0-2605
€ 4,56* € 5,43
Ähnlich Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCGL-214 Busch-Jäger/
2011-0-3859
€ 7,47* € 8,89
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCKS-212 Busch-Jäger/
2013-0-4375
€ 3,36* € 4,00
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCKS-22G Busch-Jäger/
2013-0-5240
€ 3,74* € 4,45
Ähnlich
Steckdosen-Einsatz ws 20 EUCKS-24 Busch-Jäger/
2013-0-4474
€ 5,25* € 6,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG