Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher Anschlussdos Stereo, UP 0248


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B307C63
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  023000383
EAN:  k.A.
Lautsprecher Anschlussdos Stereo, UP 0248
Weitere Informationen:
Ausführung Oberfläche:matt
Befestigungsart:Befestigung mit Kralle und Schraube
Beschriftungsfeld:ohne Beschriftungsfeld
Farbe:anthrazit
Halogenfrei:Ja
Montageart:Unterputz
Oberfläche:unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):7021
Schutzart (IP):IP20
Tragring:Ja
Verwendung:Lautsprecheranschluss
Werkstoff:Kunststoff
Werkstoffgüte:Thermoplast
Zusammenstellung:Basiselement
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Busch-Jaeger Schaltermaterial, Perilex
Weitere Suchbegriffe: AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
AFB-Elektro 3 Tage 1 € 5,84* € 9,55*
DETECH 5 Tage 1 € 5,50* € 9,92*
Elektrohandel_4you 5 Tage 10 € 9,40* € 12,10*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  12,10* €  14,40 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 121,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 9,40*
ab € 170,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges Steckdosen-Kombination AL 2521-5 CN
Jung
AL25215CN
€ 9,47* € 11,27
Sonstiges Steckdosen-Kombination AL 2521-5 CN AN
Jung
AL25215CNAN
€ 9,47* € 11,27
Sonstiges Steckdosen-Kombination ES 2521-5 CN
Jung
ES25215CN
€ 9,47* € 11,27
Sonstiges Steckdosen-Kombination LS 2521-5 CN WW
Jung
LS25215CNWW
€ 2,41* € 2,87
Sonstiges
Steckdosen-Set gr 078730
Gira Giersiepen
078730
€ 47,88* € 56,98
Sonstiges
Steckdosenleiste 5f. 5010S/5 si/sw
Apsa
050100S0509020
€ 28,58* € 34,01
Sonstiges
Steckverbinder met 465740
Merten
465740
€ 42,32* € 50,36
Sonstiges
Stereo-Lautsprecherdose 0248
Busch-Jäger
0230-0-0383
€ 9,55* € 11,36
Sonstiges
Stereo-Steckdose alu 0402203
Gira Giersiepen
0402203
€ 10,86* € 12,92
Sonstiges
Stereo-Steckdose alu 040226
Gira Giersiepen
040226
€ 8,89* € 10,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG