Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lautsprecher Anschlussdos UP 0247


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Artikel-Nr.:  262-B307C62
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  023000382
EAN:  4011395066416
Suchbegriffe:
Lautsprecher
Lautsprecher Anschlussdos UP 0247
Weitere Informationen:
Ausführung Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
anthrazit
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Unterputz
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Schutzart (IP):
IP20
Tragring:
Ja
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Busch-Jaeger Schaltermaterial, Perilex
Weitere Suchbegriffe: AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,84*
€ 9,46*
4 Tage
1
€ 5,50*
€ 9,79*
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 11,12*
3 Tage
1
€ 6,50*
€ 16,71*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 111,20*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Hager
WUE41
€ 14,08*
€ 16,76
Ähnlich
Peha Hochkoepper
818711
€ 104,70*
€ 124,59
Ähnlich
Busch-Jäger
0230-0-0382
€ 9,46*
€ 11,26
Ähnlich
Gira Giersiepen
110910
€ 11,26*
€ 13,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG