Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kombination SteckdSchalt Busch-Duro 2000 AP, 250V 2601 6/2300EAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Kombination SteckdSchalt Busch-Duro 2000 AP, 250V 2601 6/2300EAP
Artikel-Nr.:  262-B307C31
Hersteller:  Busch-Jäger
Herst.-Nr.:  164100174
EAN:  4011395065709
Kombination SCHUKO® -Steckdose - mit Wippschalter 2 P + E, 16 A, 250 V, 10 AX, 250 Vß
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Ausführung Oberfläche:
glänzend
Ausführung der Steckdose:
SCHUKO
Ausführung des Schalters:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe Taste
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Montageart:
Aufputz
Montagerichtung:
vertikal
Nennspannung:
250 V
Nennstrom Steckdose:
16 A
Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schaltstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Busch-Jaeger AP-trocken WSG-UP
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose, Wechselschalter, Aufputz-Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Drehschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination mit Wippschalter, Kombination Schalter/Steckdose, Kombination Schlüsselschalter/SCHUKO-Steckdose, Kombination senkrecht, Kombination waagerecht, Kombination Wippenschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination Wippschalter mit roter Linse/SCHUKO-Steckdose, Kombination Wippschalter/SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Kombination-Doppel-Steckdose/Wechselschalter, Schalter-/Steckdosenkombination, Steckdose mit Schalter, Steckdosen-/Schalterkombination, Unterputz-Kombination Schalter/Steckdose, Werkstattkombination
Angebote (4)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 5,84*
€ 12,82*
5 Tage
€ 5,50*
€ 13,88*
Elektrohandel_4you
5 Tage
€ 9,40*
€ 14,77*
3 Tage
€ 6,50*
€ 20,46*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Busch-Jäger
105200117
€ 17,70*
€ 21,06
Ähnlich
Busch-Jäger
164100174
€ 20,46*
€ 24,35
Ähnlich
Busch-Jäger
168600013
€ 29,19*
€ 34,74
Ähnlich
Busch-Jäger
104200647
€ 15,83*
€ 18,84
Ähnlich
Busch-Jäger
1684-0-0324
€ 18,80*
€ 22,37
Ähnlich
Busch-Jäger
1684-0-0316
€ 13,59*
€ 16,17
Ähnlich
Busch-Jäger
1684-0-0281
€ 14,98*
€ 17,83
Ähnlich
Berker
47208989
€ 9,01*
€ 10,72
Ähnlich
Berker
47208982
€ 9,01*
€ 10,72
Ähnlich
Peha Hochkoepper
307611
€ 22,56*
€ 26,85
Ähnlich
Merten
382617
€ 22,96*
€ 27,32
Ähnlich
Merten
380617
€ 18,20*
€ 21,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG