Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter gr INTEGRO CLASSIC UP IP20 1f 9375207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter gr INTEGRO CLASSIC UP IP20 1f 9375207
Artikel-Nr.:
     262-B305F90
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9375207
EAN/GTIN:
     4011334146346
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Wippenschalter
Wippschalter
kontrollschalter berker
Wippschalter gr INTEGRO CLASSIC UP IP20 1f 9375207
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Unterputz
Schaltungsart:
Ausschalter 2x1-polig
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: kontrollschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
9375209
ab € 15,76*
Ähnlich
Berker
9375205
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.