| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B305E70 Herst.-Nr.: 9182618 EAN/GTIN: 4011334053262 |
| |
|
| | |
| Rahmen 2f chr glz INTEGRO CLASSIC Metall f.GEB-K 9182618 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | Chrom | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Werkstoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| |