Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst br INTEGRO CLASSIC glz AP-Geh 9115101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse AP 1f Kst br INTEGRO CLASSIC glz AP-Geh
Gehäuse AP 1f Kst br INTEGRO CLASSIC glz AP-Geh
Artikel-Nr.:
     262-B305E63
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9115101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP 1f Kst br INTEGRO CLASSIC glz AP-Geh 9115101
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
braun
Gerätebreite:
59.5 mm
Gerätehöhe:
59.5 mm
Gerätetiefe:
41 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Kabeleinführung:
ja
Mit Kanaleinführung:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
8011
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Abdeckrahmen, Rahmen, berker abdeckrahmen 1fach, 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,52*
€ 5,97*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,98*
€ 6,49*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 6,80*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,49*
€ 8,13*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,70*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.