Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 109x109x39mm 9191502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 109x109x39mm
Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 109x109x39mm
Artikel-Nr.:
     262-B304J60
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     9191502
EAN/GTIN:
     4011334274544
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 109x109x39mm 9191502
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
2
Ausführung:
Doppel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
109 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 12 mm
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
37 mm
Länge:
109 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
39 - 39 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 5,02*
2 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,06*
3 Tage
39
1
€ 5,80*
ab € 3,55*
€ 5,25*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.