Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf Symbol Dimmer B.7 alu mt Drehz 11371424


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehknopf Symbol Dimmer B.7 alu mt Drehz
Drehknopf Symbol Dimmer B.7 alu mt Drehz
Artikel-Nr.:
     262-B304J24
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11371424
EAN/GTIN:
     4011334274773
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Dimmer
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehknopf Symbol Dimmer B.7 alu mt Drehz 11371424
Weitere Informationen:
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol Drehzahl
Ausführung:
Drehknopf
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Breite:
56 mm
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Höhe:
56 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Tiefe:
16.3 mm
Verwendung:
Symbol Dimmer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Drehschalter, Drehzahlstellerabdeckung, Symbole für Wippen, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, dimmer berker alu, drehknopf, drehknopf alu, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 12,28*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 12,65*
1
€ 5,46*
ab € 11,54*
€ 13,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,59*
€ 13,81*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 12,07*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.