Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Brandmeldezentrale 5V 160x160x25mm GENIUSPORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hekatron Genius Port Verkabelt & Kabellos Weiß, Schwarz
Hekatron Genius Port Verkabelt & Kabellos Weiß, Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B304H58
Hersteller:
     Hekatron
Herst.-Nr.:
     31-6000001-01-01
EAN/GTIN:
     4260432550832
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Funk-Brandmeldezentrale 5V 160x160x25mm GENIUSPORT
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
5 V
Breite:
160 mm
Funkanbindung:
ja
Höhe:
160 mm
Mit Netzteil:
ja
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
25 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 227,56*
€ 272,00*
Frei Haus
ab € 235,61*
€ 272,01*
Frei Haus
ab € 237,58*
€ 274,71*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 252,06*
€ 291,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,56*
€ 314,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,56*
€ 324,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.