Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenplatte Kst ws hfr 3-fach 3f horizvert 1055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenplatte Kst ws hfr 3-fach 3f horizvert
Bodenplatte Kst ws hfr 3-fach 3f horizvert
Artikel-Nr.:
     262-B304F64
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     1055
EAN/GTIN:
     4011334003687
Suchbegriffe:
Bodenplatte (Elektroinstallation)
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung berker
Bodenplatte Kst ws hfr 3-fach 3f horizvert 1055
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 5,97*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 6,86*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 4,97*
€ 7,39*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,05*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
4040
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.