|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B304D02 Herst.-Nr.: 4416 EAN/GTIN: 4011334029007 |
| |
|
|  |  |
 | 10 A, 250 Vß, für DIN-Profil-Halbzylinder, Gehäuse aus Alu- Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Betätigungswippen: | 0,00 | Ausführung Oberfläche: | matt | Bedienungsart: | Schlüssel | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 0,00 V | RAL-Nummer (ähnlich): | 0,00 | Schaltstrom: | 0,00 A | Schaltstrom für Leuchtstofflampen: | 0,00 | Schaltungsart: | Wechselschalter | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Zusammenstellung: | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Serienschalter, Unterputzschalter, Wechselschalter, schlüsselschalter ip44, berker serienschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 61,22* | € 70,89* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 70,49* | € 78,61* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 70,54* | € 78,67* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 70,93* | € 79,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 80,45* | € 89,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|