Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennrelais Jalousie UP BLIND CONTROL 8A 2mot Zentraleingang 230V 2930


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennrelais Jalousie UP BLIND CONTROL 8A 2mot Zentraleingang 230V
Trennrelais Jalousie UP BLIND CONTROL 8A 2mot Zentraleingang 230V
Artikel-Nr.:
     262-B304C80
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     2930
EAN/GTIN:
     4011334262305
Suchbegriffe:
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Trennrelais Jalousie UP BLIND CONTROL 8A 2mot Zentraleingang 230V 2930
Weitere Informationen:
Anzahl der anschließbaren Motoren:
2
Bemessungsstrom:
8 A
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V
Zentraleingang:
ja
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Trennrelais, Trennrelais Jalousie
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 40,25*
€ 51,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,33*
€ 51,49*
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 52,40*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,08*
€ 52,54*
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 42,31*
€ 54,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser Nienhaus
330000
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.