Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wipptaster m.Linsen AP, weiss 500640


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Wipptaster m.Linsen AP, weiss 500640
Artikel-Nr.:  262-B304C55
Hersteller:  Berker
Herst.-Nr.:  500640
EAN:  4011334202707
Wipp-Taster mit Leitungs- und Kanaleinführung - 10 A, 250 Vß, Beleuchtung durch Glimmaggregat Nr. 1605. Linsen mit Symbol, Licht, Klingel, Tür, sowie neutral beiliegend. 1-polig Wechsel, verwendbar als Öffner oder Schließer Wipp-Taster mit Leitungs- und Kanaleinführung - 10 A, 250 Vß, Beleuchtung durch Glimmaggregat Nr. 1605. Linsen mit Symbol, Licht, Klingel, Tür, sowie neutral beiliegend. 1-polig Wechsel, verwendbar als Öffner oder Schließer
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
1.00
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Farbe:
weiß
Kontakte:
1 Schließer
Mit Beleuchtung:
Ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250.00 V
Taststrom:
10.00 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement
... > Installation > Installationsschalt. u.Steckvorrichtungen > Berker AP-trocken WSG-UP
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
5 Tage
1
€ 5,50*
€ 7,57*
Elektrohandel_4you
12 Tage
10
€ 9,40*
€ 8,60*
10 Tage
1
€ 5,84*
€ 8,77*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 86,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Berker
500640
€ 8,77*
€ 10,44
Ähnlich
Berker
504101
€ 20,31*
€ 24,17
Ähnlich
Berker
507105
€ 10,59*
€ 12,60
Ähnlich
Berker
507605
€ 8,34*
€ 9,92
Ähnlich
Berker
507655
€ 8,73*
€ 10,39
Ähnlich
Berker
09367122
€ 59,50*
€ 70,81
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG