Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010 11091919


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B304B68
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     11091919
EAN/GTIN:
     4011334256908
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zwischenrahmen polws S.1B.3B.7 50x50mm mt quad50mmquad50mm RAL9010 11091919
Weitere Informationen:
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
polarweiß | weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker zentralstück polarweiß, installationsmaterial zwischenringe, schalterabdeckung berker, Abdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen, Übergangsabdeckrahmen für Fremdgeräte Schalterprogramme, Zwischenrahmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,14*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,42*
3 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,43*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,06*
€ 1,49*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.