Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Sensor-Schnittstelle BLIND CONTROL 3,3-40Bft 230V 2A 50-60Hz 173


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Sensor-Schnittstelle BLIND CONTROL 3,3-40Bft 230V 2A 50-60Hz
Funk-Sensor-Schnittstelle BLIND CONTROL 3,3-40Bft 230V 2A 50-60Hz
Artikel-Nr.:
     262-B303G00
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     173
EAN/GTIN:
     4011334200284
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Windsensor
Windwächter
Funk-Sensor-Schnittstelle BLIND CONTROL 3,3-40Bft 230V 2A 50-60Hz 173
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sensor-Schnittstelle
Bemessungsstrom:
2 A
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Nennspannung:
230 V
Temperaturwert einstellbar:
0 - 0 °C °C
Windgeschwindigkeitswert einstellbar:
3.3 - 40 Bft Bft
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, Glasbruchsensor, Helligkeitssensor, Mehrfach-Sensor, Niederschlagssensor, Sensor für Jalousie, Sensor für Jalousie/Zeitschaltuhren, Sensor für Zeitschaltuhren, Temperatursensor
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 97,25*
€ 107,77*
1
€ 5,46*
ab € 92,55*
€ 109,81*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 92,85*
€ 109,91*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 94,98*
€ 111,82*
1
Frei Haus
ab € 96,52*
€ 113,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,85*
€ 110,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
2930
ab € 40,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.