|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B303B96 Herst.-Nr.: 100509 EAN/GTIN: 4011334001812 |
| |
|
|  |  |
 | Abdeckung f.VDo Twinpoint, polarweiss 100509 Weitere Informationen:  |  | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Farbe: | weiß | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 0,00 | Verwendung: | Kabelauslass | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, berker twinpoint wechselschalter, berker wechselschalter, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
|  |  |
| |