| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B302I79 Herst.-Nr.: 9196905 EAN/GTIN: 4011334159926 |
| |
|
| | |
| Zierring Kst TWIN-BOX sw glz RAL9005 9196905 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Zierring | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | schwarz | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Applikationsrahmen, Applikationssegment, Clip, Dekoreinsatz, Dekorelement für Abdeckungen, Dekorelement für Schalterprogramme, Dekorrahmen, Farbring, Segment, Ziercarre, Zierring |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,14* | € 1,61* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 1,31* | € 1,86* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,43* | € 2,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|