Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand schraub geschl 8183701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand schraub geschl
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand schraub geschl
Artikel-Nr.:
     262-B302I54
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     8183701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Geräteeinbaudose GEB-K 1f Rückwand schraub geschl 8183701
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
geschlossen
Mit Anschlussraum:
ja
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Montageart der Dose:
Rückwand
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geräteeinbaudose, geräteeinbaudose berker, geräteeinbaudose, abzweigdose kabelkanal, Einbaudose, Gerätedose, Schalterdose, Unterputzdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,39*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 2,12*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 2,39*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 278,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
81837
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.