Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugschalter cws Zugschnur AP IP20 10AX 390640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zugschalter cws Zugschnur AP IP20 10AX
Zugschalter cws Zugschnur AP IP20 10AX
Artikel-Nr.:
     262-B302A55
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     390640
EAN/GTIN:
     4011334024958
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter
Zugschalter cws Zugschnur AP IP20 10AX 390640
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Bedienungsart:
Zugschnur
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
49 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: berker aufputzschalter, zugschalter, aufputzschalter weiß, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zweipoliger Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,78*
€ 17,99*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 19,28*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,20*
€ 21,56*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 16,01*
€ 22,64*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,61*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.