Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Jalousieschlüsselschalter AQUATEC IP44, gr, AP 327105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieschlüsselschalter AQUATEC IP44, gr, AP
Jalousieschlüsselschalter AQUATEC IP44, gr, AP
Artikel-Nr.:
     262-B302A30
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     327105
EAN/GTIN:
     4011334166948
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Berker Aquatec
Berker Aquatec Jalousieschlüsselsch...
Berker Aquatec Jalousieschlüsseltas...
16 A, 250 Vß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Farbe:
grau
Halogenfrei:
true
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
0,00 V
RAL-Nummer (ähnlich):
0,00
Schaltstrom:
0,00 A
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter, Jalousietaster, Rolladenschalter, Schlüsseltaster, Wechselschalter, berker aquatec wechselschalter, aufputzschalter ip44, aufputzschalter berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 6,90*
ab € 35,76*
€ 41,48*
13 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 38,98*
€ 45,23*
€ 5,95*
ab € 39,79*
€ 46,16*
€ 13,95*
ab € 40,14*
€ 46,57*
€ 4,50*
ab € 43,84*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG