Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose IP41 ger gr Metall hfr Schraubkl 1471460


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbausteckdose IP41 ger gr Metall hfr Schraubkl
Anbausteckdose IP41 ger gr Metall hfr Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B301C05
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1471460
EAN/GTIN:
     4011721023366
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Anbausteckdose IP41 ger gr Metall hfr Schraubkl 1471460
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP41
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, schuko-steckdose grau, schuko-steckdose, abl schuko-steckdose, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,52*
€ 62,35*
2 Tage
21
€ 6,40*
ab € 48,49*
€ 63,71*
3 Tage
1
€ 4,98*
ab € 52,22*
€ 68,12*
4 Tage
7
€ 5,90*
ab € 54,53*
€ 71,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,31*
€ 71,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1632497
ab € 60,20*
Zubehör
ABL
1632760
ab € 364,55*
Zubehör
ABL
1632490
ab € 106,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.