Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
FI-Block f. LS-Schalter 80100A, 300mA, 2p 5SM2627-8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B286C43
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SM26278
EAN/GTIN:
4001869144139
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
FI-Block für LS-Schalter in Kombination mit LS-Schalter 5SP4,
Weitere Informationen:
Baugröße (nach DIN 43880):
1,00
Bemessungsfehlerstrom:
0,30 A
Bemessungsschaltvermögen:
0,80
Bemessungsspannung:
400,00 V
Bemessungsstrom:
100,00 A
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
60,00 Hz
Kurzschlussfestigkeit:
10,00 kA
Montageart:
DIN-Schiene (REG)
Polzahl:
2,00
Schutzart (IP):
IP20
Selektiver-Typ:
true
Stoßstromfestigkeit:
1,00
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Siemens PG:11C FI-Schalter A
Weitere Suchbegriffe:
Schutzschalter
,
Selektiver Haupsicherungsautomat
,
Selektiver Leitungsschutzschalter
,
Selektiver Schutzschalter
,
SH Schalter
,
SLS Schalter
,
siemens fi-schutzschalter
,
fi-leitungsschutzschalter siemens
,
schutzschalter 2 polig
,
Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter
,
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter
,
Fehlerstrom-Relaissteuerung
,
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
,
Fehlerstrom-Steuerschalter
,
FI/LS-Schalter
,
FI-Automat
,
FI-Bergbau
,
FI-Fernantrieb
,
FI-Fernauslösung
,
FI-Steuerschalter
,
FI-Weichenheizungsschalter
,
Hauptfehlerstromschutzschalter
,
Personenschutzautomat
,
PRCD
,
RCBO
,
RCCB
,
RCD
,
Relaissteuerung für Fehlerstrom
,
Schalter
,
SRCD
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 527
€ 5,95*
ab € 203,61*
€ 221,93*
Lager 262
Frei Haus
ab € 204,33*
€ 222,66*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 217,14*
€ 235,78*
Lager 1035
15 Tage
k.A.
€ 1,00*
ab € 227,85*
€ 238,79*
Lager 624
Frei Haus
ab € 304,61*
€ 326,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,41*
€ 246,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,33*
€ 243,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FI-BLOCK F. LS-SCHALTER 5SP4 TYP A PSE/SSF 80/100A 2POLIG IFN 0,3A 230V
Siemens
5SM2627-6
ab € 114,54*
Ähnlich
FI-BLOCK F. LS-SCHALTER 5SP4 TYP A PSE/SSF 80/100A 2POLIG IFN 30MA 230V
Siemens
5SM2327-6
ab € 145,90*
Ähnlich
FI-BLOCK F. LS-SCHALTER 5SP4 TYP A PSE/SSF 80/100A 4POLIG IFN 0,3A 400V
Siemens
5SM2647-6
ab € 120,27*
Ähnlich
FI-BLOCK F. LS-SCHALTER 5SP4 TYP A PSE/SSF 80/100A 4POLIG IFN 0,3A 400V FUER SEL
Siemens
5SM2647-8
ab € 210,37*
Ähnlich
FI-BLOCK F. LS-SCHALTER 5SP4 TYP A PSE/SSF 80/100A 4POLIG IFN 1,0A 400V FUER SEL
Siemens
5SM2847-8
ab € 139,10*
Ähnlich
FI-BLOCK F. LS-SCHALTER 5SP4 TYP A PSE/SSF 80/100A 4POLIG IFN 30MA 400V
Siemens
5SM2347-6
ab € 279,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG