Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 4p 440V 100A 0,03A 5TE REG 10kA 1kAstoß 5SM2347-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter A 4p 440V 100A 0,03A 5TE REG 10kA 1kAstoß
FI-Schutzschalter A 4p 440V 100A 0,03A 5TE REG 10kA 1kAstoß
Artikel-Nr.:
     262-B286C34
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SM23476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 4p 440V 100A 0,03A 5TE REG 10kA 1kAstoß 5SM2347-6
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
460 V
Bemessungsspannung:
440 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A A
Breite in Teilungseinheiten:
5
Einbautiefe:
70 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Stoßstromfestigkeit:
1 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 45 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, siemens fi-schutzschalter 30ma 4polig, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,12*
€ 337,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,20*
€ 338,51*
Frei Haus
ab € 303,41*
€ 355,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 318,01*
€ 372,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 360,94*
€ 421,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,01*
€ 464,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.