Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4p, A DFS4/040-4/0,03-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4p, A
FI-Schutzschalter 40A, 30mA, 4p, A
Artikel-Nr.:
     262-B285F34
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09134901
EAN/GTIN:
     4014712090064
Suchbegriffe:
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
230 / 400 V, 4-polig, Kappenmaß 45 x 70 mm, Einbauhöhe 68 mm.
Weitere Informationen:
Baugröße (nach DIN 43880):
4,00
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsschaltvermögen:
0,50
Bemessungsspannung:
400,00 V
Bemessungsstrom:
40,00 A
Einbautiefe:
75,00
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50,00 Hz
Kurzschlussfestigkeit:
10,00 kA
Montageart:
DIN-Schiene (REG)
Polzahl:
4,00
Schutzart (IP):
IP40
Stoßstromfestigkeit:
0,20
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, SH Schalter, SLS Schalter, fi-schutzschalter 4pol, fi-schutzschalter 30ma, schutzschalter 30 ma, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 19,49*
€ 23,02*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 19,50*
€ 23,03*
€ 8,50*
ab € 19,92*
€ 23,52*
€ 5,95*
ab € 21,66*
€ 25,60*
€ 5,95*
ab € 22,89*
€ 27,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
DFS4-100-4/0,03-A
ab € 276,95*
Ähnlich
FI-Schalter 100A DFS4-100-4/0,30-A
Doepke
DFS4-100-4/0,30-A
ab € 183,43*
Ähnlich
Doepke
DFS4-125-4/0,03-A
ab € 361,49*
Ähnlich
FI-Schalter 125A DFS4-125-4/0,30-A
Doepke
DFS4-125-4/0,30-A
ab € 230,96*
Ähnlich
Doepke
DFS4-016-4/0,03-A
ab € 114,43*
Ähnlich
FI-Schutzsch. 25A DFS4A25-4/0,10-A
Doepke
DFS4-025-4/0,10-A
ab € 82,88*
Ähnlich
Doepke
DFS4-025-4/0,50-A
ab € 24,05*
Ähnlich
FI-Schutzsch. 40A DFS4A40-4/0,10-A
Doepke
DFS4-040-4/0,10-A
ab € 84,45*
Ähnlich
Doepke
DFS4-040-4/0,50-A
ab € 24,05*
Ähnlich
FI-Schutzsch. 63A DFS4A63-4/0,10-A
Doepke
DFS4-063-4/0,10-A
ab € 116,35*
Ähnlich
Doepke
DFS4-063-4/0,50-A
ab € 36,62*
Ähnlich
Doepke
DFS4-025-4/0,03-A
ab € 19,92*
Ähnlich
Doepke
DFS4-025-4/0,30-A
ab € 26,08*
Ähnlich
Doepke
DFS4-040-4/0,30-A
ab € 24,05*
Ähnlich
Doepke
DFS4-063-4/0,03-A
ab € 44,64*
Ähnlich
Doepke
DFS4-063-4/0,30-A
ab € 38,53*
Ähnlich
FI-Schutzschalter 100A, 100mA, 4p, A
Doepke
09165901
ab € 557,49*
Ähnlich
FI-Schutzschalter 125A, 100mA, 4p, A
Doepke
09175901
€ 716,15*
Ähnlich
FI-Schutzschalter 16A, 10mA, 4p, A
Doepke
09112901
ab € 120,88*
Ähnlich
FI-Schutzschalter 80A, 100mA, 4p, A
Doepke
09155901
ab € 403,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG