Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter A 2p 230V 25A 0,03A 2TE REG 10kA 0,25kAstoß F202A-25/0.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter A 2p 230V 25A 0,03A 2TE REG 10kA 0,25kAstoß
FI-Schutzschalter A 2p 230V 25A 0,03A 2TE REG 10kA 0,25kAstoß
Artikel-Nr.:
     262-B281A39
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202101R1250
EAN/GTIN:
     8012542782506
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter A 2p 230V 25A 0,03A 2TE REG 10kA 0,25kAstoß F202A-25/0.03
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 - 25 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
25 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
75.8 mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Frequenz:
50/60 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
0.25 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, abb fi-schutzschalter typ a 25a 2polig, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 31,70*
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 31,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,67*
€ 32,42*
1 Tag
63
€ 6,40*
ab € 27,69*
€ 32,44*
€ 5,46*
ab € 29,46*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,86*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 12,24*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 13,97*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,66*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 5,45*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,64*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 23,22*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 4,51*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 13,98*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 28,98*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 29,22*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,19*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 15,02*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1658
ab € 29,73*
Zubehör
ABB
GHV0360876R0012
ab € 3,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.