|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B277H12 Herst.-Nr.: 2CDL230002R1012 EAN/GTIN: 4016779571074 |
| |
|
|  |  |
 | M = Anzahl der Pins Weitere Informationen:  |  | Anschlussart: | Stift | Anzahl der Phasen: | 3,00 | Bemessungsstoßspannung: | 4,00 | Isoliert: | true | Kurzschlussfestigkeit: | 25,00 kA | Länge: | 211,00 | Max. Betriebsspannung: | 600,00 V | Nennstrom: | 63,00 A | Polzahl: | 12,00 | Querschnitt: | 10,00 mm² |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsbausatz, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungssatz, abb phasenschiene, sammelschiene 20x10 mm², verdrahtungsbrücke 10qmm, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 6,78* | € 8,09* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 6,86* | € 8,19* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 7,69* | € 9,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|