Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Phasenschiene 10qmm Pro M compact, 3p, 48f PS3/48H
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B277F08
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
2CDL230001R1048
EAN/GTIN:
4016779556613
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
M = Anzahl der Pins
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Stift
Anzahl der Phasen:
3,00
Bemessungsstoßspannung:
4,00
Hilfsschalter:
true
Isoliert:
true
Kurzschlussfestigkeit:
25,00 kA
Länge:
975,00
Max. Betriebsspannung:
400,00 V
Nennstrom:
63,00 A
Polzahl:
48,00
Querschnitt:
10,00 mm²
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
ABB PG E7: Sammelschienen
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungssatz
,
abb 3-phasenschiene
,
abb phasenschiene
,
3 phasenschiene
,
Berührungssicherer Sammelschienenblock
,
Drehstromschienenblock
,
Dreiphasenschiene
,
Einphasenschiene
,
Gabelkammschiene
,
Gerätetragschiene
,
Kammschiene
,
Kompaktphasenschiene
,
Langlochschiene
,
Leitungsbrücke
,
Sammelschiene
,
Sammelschienenblock
,
Sammelschienensystem
,
Schiene
,
Schienenblock
,
Stiftkammschiene
,
Stromschiene
,
Universal-Kammschiene
,
Verbindung
,
Verdrahtungsschiene
,
Verschienungssystem
,
Vierphasenschiene
,
Zweiphasenschiene
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
ab € 21,85*
€ 25,90*
Lager 1082
€ 5,95*
ab € 23,28*
€ 27,59*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 27,38*
€ 32,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1-Phasen-Sammelschiene PS1/60/16 pro M compact 60 Pin
ABB
PS1/60/16
ab € 12,64*
Ähnlich
2-Phasen-Sammelschiene PS2/12 pro M compact 12 Modul z.Ablängen
ABB
PS2/12
ab € 4,16*
Ähnlich
2-Phasen-Sammelschiene PS2/4 pro M compact 48 Module z.Ablängen
ABB
PS2/48/16H
ab € 23,78*
Ähnlich
2-Phasen-Sammelschiene PS2/58 pro M compact 58 Module z.Ablängen
ABB
PS2/58
ab € 15,95*
Ähnlich
2-Phasen-Sammelschiene PS2/58/16 pro M compact 58 Module z.Ablängen
ABB
PS2/58/16
ab € 20,32*
Ähnlich
3-PH-Sammelschiene PS3-6-0
ABB
PS3-6-0
ab € 13,21*
Ähnlich
3-Phasen-Sammelschiene PS3/12FI-H pro M compact 12 Module z.Ablängen
ABB
PS3/12FI-H
ab € 6,87*
Ähnlich
3-Phasen-Sammelschiene PS3/39/16H pro M compact 39 Module z.Ablängen
ABB
PS3/39/16H
ab € 27,07*
Ähnlich
3-Phasen-Sammelschiene PS3/39H pro M compact 39 Module z.Ablängen
ABB
PS3/39H
ab € 21,37*
Ähnlich
3-Phasen-Sammelschiene PS3/48/16H pro M compact 48 Module z.Ablängen
ABB
PS3/48/16H
ab € 27,07*
Ähnlich
3-Phasen-Sammelschiene PS3/57FI pro M compact 57 Module z.Ablängen
ABB
PS3/57FI
ab € 29,44*
Ähnlich
3-Phasen-Sammelschiene PS3/60/16 pro M compact 60 Module z.Ablängen
ABB
PS3/60/16
ab € 33,56*
Ähnlich
ABB PHASENSCHIENE 10QMM PRO M COMPACT, 3P, 12F PS3/12FI
ABB
2CDL230002R1012
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG