| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B276I64 Herst.-Nr.: 248291 EAN/GTIN: 4015082482916 |
| |
|
| | |
| Unterspannungsauslöser 230V50Hz verzög Geeignet für Motorschutzschalter Z-USD/230 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 230 - 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Geeignet für Motorschutzschalter: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Verzögert: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,38* | € 36,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,73* | € 36,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,84* | € 36,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 37,92* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 40,84* | € 53,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|