Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Leitungsschutzschalter 1p, E 32A, sel., f. SS HTS132E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B275B08
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
HTS132E
EAN/GTIN:
3250613303044
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
Selektiver Schutzschalter
QuickConnect für Sammenschienenmontage.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße (nach DIN 43880):
2,00
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690,00 V
Bemessungsschaltvermögen:
25,00
Bemessungsspannung:
230,00 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6,00
Bemessungsstrom:
32,00 A
Frequenz:
50,00 Hz
Montageart:
Hutschiene
Polzahl:
1,00
Schutzart (IP):
IP2X
Verschmutzungsgrad:
3,00
Überspannungskategorie:
4,00
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hager PG H30:SLS-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
SH Schalter
,
Sicherungsautomat
,
SLS Schalter
,
leitungsschutzschalter hager
,
leitungsschutzschalter 32a
,
Hauptleitungsschutzschalter
,
Hauptsicherungsautomat
,
Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
,
SHA-Hauptsicherungsautomat
,
SH-Schalter
,
SHU-Hauptsicherungsautomat
,
SHU-Schalter
,
SLS-Schalter
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
1
€ 13,95*
ab € 47,93*
€ 55,65*
Lager 262
3
Frei Haus
–
€ 60,34*
Lager 254
12 Tage
k.A.
1
€ 3,90*
ab € 55,21*
€ 64,06*
Lager 214
29 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 101,34*
€ 107,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 181,02* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAGER LEITUNGSCHUTZSSCHALTER 1P, E 16A, SEL., F.SS HTS116E
Hager Vertriebsgesellschaft
HTS116E
ab € 48,99*
Ähnlich
HAGER LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1P, E 25A, SEL., F.SS HTS125E
Hager Vertriebsgesellschaft
HTS125E
ab € 34,68*
Ähnlich
HAGER LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1P, E 35A, SEL., F.SS HTS135E
Hager Vertriebsgesellschaft
HTS135E
ab € 28,43*
Ähnlich
HAGER LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1P, E 40A, SEL., F.SS HTS140E
Hager Vertriebsgesellschaft
HTS140E
ab € 35,97*
Ähnlich
HAGER LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1P, E 50A, SEL., F.SS HTS150E
Hager Vertriebsgesellschaft
HTS150E
ab € 36,48*
Ähnlich
HAGER LEITUNGSSCHUTZSCHALTER 1P, E 63A, SEL., F.SS HTS163E
Hager Vertriebsgesellschaft
HTS163E
ab € 28,43*
Ähnlich
HTS120E SLS-Schalter 1-polig 1P E-20A für Sammelschiene HTS120E
Hager
HTS120E
ab € 49,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG