Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung F 6,3A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010263


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 010263 Schmelzsicherung
Legrand 010263 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268D32
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     010263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung F 6,3A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010263
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
1.5 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
6.3 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
5x20 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.2 W
Spannungsart:
AC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,66*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,68*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 1,24*
€ 1,77*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,77*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.