Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung F 2A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010220


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legrand 010220 Schmelzsicherung
Legrand 010220 Schmelzsicherung
Legrand 010220 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268D29
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     010220
EAN/GTIN:
     3245060102203
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung F 2A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010220
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
1.5 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
2 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
5x20 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.4 W
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,39*
€ 16,15*
€ 5,46*
ab € 11,40*
€ 16,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 11,59*
€ 16,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,719*
€ 16,619*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,081*
€ 21,211*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,211*
€ 25,24109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,771*
€ 24,71749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,471*
€ 23,17049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,351*
€ 21,83769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,661*
€ 21,01659
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,081*
€ 17,94639
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5081* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.