Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Verdrahtungsschiene Gabelf, 36qmm, 1p, L 1m 1791
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B266A91
Hersteller:
Ferraz Shawmut
Herst.-Nr.:
H213033P
EAN/GTIN:
4086500013821
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
Verdrahtungsbausatz
Für Sockel D01/02, Länge 1000 mm, ohne Isolierung. Kann auf passende Länge zugeschnitten werden. Mit der passenden Endkappe können die Enden Isoliert werden.
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Lindner PG089: Sammelschienen
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungsbrücke
,
Verdrahtungssatz
,
Berührungssicherer Sammelschienenblock
,
Drehstromschienenblock
,
Dreiphasenschiene
,
Einphasenschiene
,
Gabelkammschiene
,
Gerätetragschiene
,
Kompaktphasenschiene
,
Langlochschiene
,
Leitungsbrücke
,
Sammelschiene
,
Sammelschienenblock
,
Sammelschienensystem
,
Schiene
,
Schienenblock
,
Stiftkammschiene
,
Stromschiene
,
Universal-Kammschiene
,
Verbindung
,
Verdrahtungsschiene
,
Verschienungssystem
,
Vierphasenschiene
,
Zweiphasenschiene
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
Lager 262
50
Frei Haus
€ 13,2268*
Lager 527
1
€ 5,95*
€ 15,5372*
Lager 1386
1
€ 4,50*
€ 18,5606*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,2268*
€ 15,73989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 661,34* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verdrahtungsschiene Gabelf, 10qmm, 1p, L 1m 1790
Ferraz Shawmut
W207387E
ab € 5,4743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG