| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B261B42 Herst.-Nr.: GMN977120P0014 EAN/GTIN: 4012233605101 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungseinsatz D01 10A 380V rt D01X10X380 Weitere Informationen: | | Baugröße: | D01 | Bemessungsspannung: | 380 V V | Bemessungsstrom: | 10 A A | Farbcode: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, abb diazed, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,37* | € 0,65* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,40* | € 0,71* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 0,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|