| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B252D55 Herst.-Nr.: 024315 EAN/GTIN: 4015080243151 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP55 Aufb 87x149x128mm Geeignet für NOT-AUS CI-B Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 87 mm mm | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe: | 149 mm mm | Mit transparentem Deckel: | ja | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 128 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Kleingehäuse, Leergehäuse, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,10* | € 32,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,77* | € 33,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 26,04* | € 34,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,06* | € 35,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,56* | € 39,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|