Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerbaugruppe Klemme 1p, 630A VA630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerbaugruppe Klemme 1p, 630A
Verteilerbaugruppe Klemme 1p, 630A
Artikel-Nr.:
     262-B248E75
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     6600165
EAN/GTIN:
     4012591691655
Suchbegriffe:
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe Anschlussklemmen
Verteilerbaugruppe Klemme 1p, 630A VA630
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Breite:
34 mm
Direktanschlussklemme:
ja
Höhe:
0 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0 - 0 mm² mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 - 0 mm² mm²
Max. Bemessungsstrom:
630 A
Polzahl:
1
Tiefe:
0 mm mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,78*
€ 28,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 20,94*
€ 28,38*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,16*
€ 28,65*
€ 5,46*
ab € 21,37*
€ 28,96*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,35*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.