Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Automatengehaeuse 4reihig IP54, 48TE KV4548
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-B247C70
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
KV4548
EAN/GTIN:
4012591622291
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Automatengehäuse KV 9448 = IP 65, Automatengehäuse KV 4548 = IP 54
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
4,00
Art des Deckels:
geschlossen
Breite:
295,00 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12,00
Einbautiefe:
93,00 mm
Höhe:
708,00
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Hensel RG 060: KV-Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe:
hensel automatengehäuse ip54
,
aufputzverteiler 4 reihig
,
automatengehäuse hensel
,
Anreihverteiler
,
Aufputz-Haubenverteiler
,
Automateneinbaueinheit
,
Automatengehäuse für Kanaleinbau
,
Automatengehäuse-/schrank
,
Automatenkasten
,
Automatenschrank
,
Feldverteiler
,
Gehäuse
,
Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal
,
Geräteanbaueinheit für Installationskanal
,
Grundverteiler
,
Haubenverteiler
,
Hohlwandverteiler
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
Kleinstverteiler
,
Kleinverteiler-Kombination
,
Klemmenabdeckung
,
Komplettschrank
,
Leergehäuse für RCD-Schalter
,
Leerschrank
,
RCD-Schalter-Gehäuse
,
Schrank
,
Sicherungsabzweigkasten
,
Stromkreisverteiler
,
Unterputz-Kleinstverteiler
,
Unterputz-Kleinverteiler
,
Unterputzverteiler
,
UP-Verteiler
,
Verteiler
,
Verteilerschrank
,
Wandschrank
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1386
€ 4,50*
ab € 92,01*
€ 102,64*
Lager 262
€ 6,90*
ab € 96,65*
€ 107,75*
Lager 527
€ 5,95*
ab € 97,95*
€ 109,18*
Lager 254
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 99,35*
€ 110,71*
Lager 721
€ 6,95*
ab € 102,54*
€ 114,22*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,75*
€ 128,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HENSEL LEERGEHÄUSE 540X270X186MM, KST, IP65 FP 0330
Hensel
FP 0330
ab € 66,23*
Ähnlich
HENSEL LEERGEHÄUSE ENYSTAR 216X306X136MM FP0230
Hensel
FP 0230
ab € 40,47*
Ähnlich
HENSEL LEERGEHÄUSE ENYSTAR, 216X126X136MM FP0120
Hensel
FP 0120
ab € 33,07*
Ähnlich
HENSEL LEERGEHÄUSE ENYSTAR, 486X306X136MM FP0420
Hensel
FP 0420
ab € 79,46*
Ähnlich
KV-Automatengehäuse 48TE KV9448 4reihig IP65
Hensel
KV9448
ab € 110,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG