Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene Metall B300mm gr FZ701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ701 Elektrische Abdeckung
Hager FZ701 Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     262-B246I64
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ701
EAN/GTIN:
     3250612767014
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelabfangschiene
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Kabelabfangschiene Metall B300mm gr FZ701
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Breite:
300 mm
Farbe:
grau
Höhe:
25 mm
RAL-Nummer:
7001
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,22*
€ 34,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,53*
€ 34,91*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,39*
€ 35,88*
€ 5,46*
ab € 31,96*
€ 36,51*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 32,41*
€ 36,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.