Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x18TE Kst IP65 REG 418x452x151mm ET151mm VE218DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE218DN Elektrische Verteilungsplatine
Hager VE218DN Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     262-B245J48
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE218DN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 2x18TE Kst IP65 REG 418x452x151mm ET151mm VE218DN
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
418 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
151 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
452 mm mm
Innentiefe:
151 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
151 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, hager aufputzverteiler ip65, abdeckung hager, hager ap-verteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 112,37*
€ 136,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,90*
€ 143,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,44*
€ 147,77*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 131,48*
€ 157,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 139,67*
€ 166,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
VE103D
ab € 21,82*
Ähnlich
Hager
VE106D
ab € 28,09*
Ähnlich
Hager
VE110D
ab € 34,34*
Ähnlich
Hager
VE112DN
ab € 56,36*
Ähnlich
Hager
VE118DN
ab € 82,79*
Ähnlich
Hager
VE212DN
ab € 92,29*
Ähnlich
Hager
VE312DN
ab € 124,81*
Ähnlich
Hager
VE318DN
ab € 191,22*
Ähnlich
Hager
VE412DN
ab € 166,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.