Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Kst 230mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend FZ794


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltplantasche Kst 230mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend
Schaltplantasche Kst 230mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend
Artikel-Nr.:
     262-B245F42
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ794
EAN/GTIN:
     3250612767946
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche Kst 230mm transp selbstkleb Befestigung selbstklebend FZ794
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Befestigung selbstklebend:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
230 mm
Höhe:
315 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
3 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schaltplantasche, schaltplantasche hager, 19 zoll schaltplantasche, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
569
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,07*
1 Tag
287
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,22*
€ 3,17*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,22*
€ 3,17*
7 Tage
352
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,23*
€ 3,19*
Lager 262
53
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.