Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Baustromverteiler 22kVA EV, 32A, ZP, IP44, gegn EV32Z 411


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Elektrohandel_4you
Baustromverteiler 22kVA EV, 32A, ZP, IP44, gegn EV32Z 411
Artikel-Nr.:  262-B241A01
Hersteller:  Metabo
Herst.-Nr.:  00189745
EAN:  4018325454824
mit Drehstrom-Zwischenzähler - 1 FI-Schutzschalter 400,03 A (Bei EV 63 Z622: zusätzlich 1 FI-Schutzschalter 630,03A) , CEE-Gerätestecker, 32 A, 3 P + N + PE, Schutzkontakt-Steckdosen einzeln abgesichert, Blechgehäuse.
... > Installation > Verteiler-Systeme > Elektra gekapselte Motorschalter
Angebote (1)
Versand
Netto
Elektrohandel_4you
12 Tage
Frei Haus
€ 1.145,17*
Preise von Elektrohandel_4you
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,17*
€ 1.362,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Elektrohandel_4you
Versand von Elektrohandel_4you
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,40*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Elektrohandel_4you
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Metabo
00189744
€ 994,19*
€ 1.183,09
Ähnlich
Metabo
00189746
€ 1.853,39*
€ 2.205,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG