|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B225J67 Herst.-Nr.: 2CPX039381R9999 EAN/GTIN: 4011617393818 |
| |
|
|  |  |
 | Breitenschiene E, 1-feldbreit, 35×15mm, Stahlblech verzinkt, Befestigungsloch 6,2 mm. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Tragschiene DIN EN 50022 | Breite: | 35,00 mm | EF000115: | ja | Höhe: | 15,00 | Lochung: | Ja | Länge: | 244,00 | Oberfläche: | sendzimirverzinkt | Steghöhe: | 15,00 | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 1,93* | € 2,39* |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 1,99* | € 2,46* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,16* | € 2,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 2,18* | € 2,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 2,20* | € 2,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|