|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 262-B225H18 Herst.-Nr.: 2CPX031631R9999 EAN/GTIN: 4011617316312 |
| |
|
|  |  |
 | Stahlblechtür für Serie A 300, mit TIP-in Verschluss, zum Nachrüsten von Haubenverteilern. Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | Komplettschrank | Breite: | 260,00 mm | EF005474: | EV006410 | Geeignet für Schrankbreite: | 295,00 | Geeignet für Schrankhöhe: | 245,00 | Höhe: | 210,00 | Oberfläche: | lackiert | Schutzart (IP): | IP30 | Tiefe: | 30,00 mm | Werkstoff: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Blendrahmen, Blendrahmen mit Tür, Deko-Tür, Glastür, Klarsichttür, Kunststofftür, Rauchglastür, Schrank-Tür, Sichttür, Stahlblechtür, Stahltür, Transparente Tür, Tür, Tür für Hohlwandverteiler, Tür für Schrank, Vollglastür |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 4,64* | € 5,70* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 4,91* | € 6,05* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 5,31* | € 6,55* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5,43* | € 6,69* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 5,57* | € 6,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|